ประแจปอนด์
ประแจปอนด์ 4–20 Nm
1/4INประแจปอนด์ 4-20 NM, 40-180 LBF.IN
หมายเลขสินค้า 071471 20
EAN 4011231722964
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความแม่นยำของค่าที่ตั้ง ± 3% ตามมาตรฐาน ISO 6789:2003
- การตั้งค่าง่ายและเที่ยงตรงด้วยการหมุนด้ามจับ
- พร้อมหัวเฟืองล้อฟันละเอียด (72 ฟัน) สำหรับทำงานในที่แคบที่สุด
- สเกลในหน่วย Nm รวมถึงปอนด์แรงต่อตารางฟุต
- การปรับแรงบิดแบบมีเสียงและสัมผัสได้ ป้องกันการขันสลักเกลียวแน่นเกินไป
- หลังจากใช้งาน ให้คลายสปริง และตั้งค่าเป็นต่ำที่สุด
- มีใบรับรองการปรับเทียบ
- หลังจากใช้งาน ให้คลายสปริง และตั้งค่าเป็นต่ำที่สุด
- ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ต้องได้รับการตรวจสอบตามช่วงเวลาที่สม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและมีการปรับแก้ตามความจำเป็น เราขอแนะนำให้คุณปรับเทียบเป็นรายปีด้วยบริการ Master Service ของเรา
![]() | |
ขนาดปลาย | 1/4 นิ้ว |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด | 4-20 Nm |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด (นิ้ว) | 40-180 lbf.in |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือขวา | ใช่ |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือซ้าย | ไม่ |
ค่าสเกลแรงบิด | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
ความยาว (L1) | 220 mm |
ความยาวของคันโยก (L2) | 205 mm |
ความสูงหัวขัน (B1) | 17 mm |
ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2) | 25 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1) | 40 mm |